Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, Kabel-Ø 20 mm, Gummi, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutztülle, Kabel-Ø 20 mm, Gummi, schwarz
Knickschutztülle, Kabel-Ø 20 mm, Gummi, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-32P2174
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002100
EAN/GTIN:
     4044773411430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
LAPP 52002100 Knickschutztülle, Kabel-Ø 20 mm, Gummi, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
20 mm
Material:
Gummi
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, knickschutztülle schwarz, würgenippel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Biegeschutz, Biegeschutztülle, Kabeltülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,432*
€ 5,712*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,44821*
€ 5,71821*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,1968*
€ 6,6168*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,72*
25
€ 5,95*
ab € 5,83561*
€ 7,38561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001970
ab € 0,5207*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002060
ab € 1,5982*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002130
ab € 5,6244*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002120
ab € 3,96*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002210
ab € 7,431*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001980
ab € 0,5591*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002000
ab € 0,61869*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002020
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002030
ab € 0,7499*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002080
ab € 1,5282*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002010
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002190
ab € 6,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001990
ab € 0,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002040
ab € 0,7991*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002050
ab € 0,8553*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.