Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M16, 19 mm, 52032615


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, M16, 19 mm, 52032615
Gegenmutter, M16, 19 mm, 52032615
Artikel-Nr.:
     4502-32P2119
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52032615
EAN/GTIN:
     4044773337280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m16 1.4305
LAPP Gegenmutter, M16, 19 mm, 52032615
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.003 kg
Ausführung:
Gegenmutter
Gewindegröße:
M16
Material:
Edelstahl
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Schlüsselweite:
19 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m16, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,831*
€ 7,631*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,84299*
€ 7,65299*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,1826*
€ 8,0826*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,60625*
€ 9,92625*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,80*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
608806
ab € 3,24*
Ähnlich
RS Pro
621102
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.