Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M16 sigr silbergrau SKINDICHTSMCRNIM16X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT SM-M INOX Edelstahl 10 Stück(e)
Lapp SKINDICHT SM-M INOX Edelstahl 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-F113J79
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52032615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m16 1.4305
Gegenmutter M16 sigr silbergrau SKINDICHTSMCRNIM16X1,5
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/grau
Form:
Ringform
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m16, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,831*
€ 7,631*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,84299*
€ 7,65299*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,1826*
€ 8,0826*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,60625*
€ 9,92625*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,80*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,92625*
€ 11,81224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28625*
€ 11,05064
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60625*
€ 9,05144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
608806
ab € 3,24*
Ähnlich
RS Pro
621102
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.