| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-608806 Herst.-Nr.: 608806 EAN/GTIN: 5056111926581 |
| |
|
| | |
| Material = Stahl Gewindegröße = M16 Farbe = Schwarz
Stahl-Sicherungsmuttern. Eine Auswahl an Stahl-Sicherungsmuttern mit 1,5 mm Steigung, für den Einsatz mit allen Rohrverschraubungen mit ISO-Gewinde und Zubehör geeignet, die auch für allgemeine Elektroinstallationen verwendet werden können. Größen über die Abflachungen gemessen: M16: 22 mm, M20: 27 mm, M25: 35 mm, M32: 41 mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Gewindegröße: | M16 | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 608806, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, RS PRO, 16BLN, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts |
| | |
| |