Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-32M6988
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     204 300 75
EAN/GTIN:
     4099891539627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
24 v led alarmlicht
Signal- und Warnleuchten Typ Werma 200 - 205. Kleine Bauform, als Dauerlicht mit LED, für Winkelmontage; Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: - 20 bis +50 °C, Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat, Winkelausführung mit Kabelverschraubung. Als Dauerlicht mit LED Typ 201. Lebensdauer 100.000 h, geringe Stromaufnahme. Typ: 204 300 75, LED-Dauerleuchte 24 V AC/DC/45 mA, Winkelmontage, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Breite:
58 mm
Durchmesser:
58 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
107 mm
Nennstrom:
45 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,34*
€ 64,72*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,43*
€ 64,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,67*
€ 65,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,20*
€ 65,77*
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 65,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.