Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 204.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 204.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 204.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96607059
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     20430075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
24 v led alarmlicht
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Paketgewicht
101 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.045 A
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, alarmlicht 24v
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.