Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte 24V AC/DC ge 20430075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 204.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 204.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-86765330
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     204.300.75
EAN/GTIN:
     4049787003671
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
24 v led alarmlicht

LED-Dauerleuchte 24V AC/DC ge 20430075

LED-Dauerläuchte mit Montagewinkel und langer Lebensdauer. LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Winkelmontage mit integriertem Montagewinkel Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, alarmlicht 24v
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,34*
€ 64,72*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,43*
€ 64,83*
Frei Haus
ab € 51,67*
€ 65,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,20*
€ 65,77*
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 65,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.