Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbügel, grau, (Ø x H) 35 mm x 48 mm, für Dauerleuchte 895, 975 890 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbügel, grau, (Ø x H) 35 mm x 48 mm, für Dauerleuchte 895, 975 890 34
Befestigungsbügel, grau, (Ø x H) 35 mm x 48 mm, für Dauerleuchte 895, 975 890 34
Artikel-Nr.:
     4502-32M3421
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     975 890 34
EAN/GTIN:
     4099891543785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Befestigungselement Lichtbandsystem
Alarmlicht
Dauerleuchte
Befestigungsbügel für Dauerleuchten Werma 890.. Typ: 975 890 34, Befestigungsbügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsbügel
Durchmesser:
35 mm
Farbe:
grau
Geeignet für:
Dauerleuchte 895
Höhe:
48 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.17957 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Montagehalterung, Signallampe, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, werma alarmlicht, befestigungsbügel, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit, Bügelhalterung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,82*
€ 27,84*
€ 8,95*
ab € 19,92*
€ 27,85*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 20,32*
€ 28,31*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 23,13*
€ 31,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,17*
€ 32,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.