| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-554746 Herst.-Nr.: 975.890.34 EAN/GTIN: 4049787007969 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Befestigungskit Farbe = Grau Zur Verwendung mit = Verkehrsampel-Signalleuchten 890, 190 IP Schutzart = IP65
Glühlampen getrennt erhältlich. Permanent-/Verkehrsampel-Signalleuchte - Serie 890. Einfache Montage mit Befestigungsschellen (separat erhältlich) Befestigungsschellen ermöglichen die Montage von bis zu 3 Signalleuchten in Reihe Verschiedene Aufkleber (separat erhältlich) zum Markieren der Linse Zwillingsversion für erhöhte Sicherheit bei Glühlampenausfall Einfachbuchse: Glühbirne 25 W, E27; Doppelbuchse: Glühlampe 2 x 15 W (bei Verwendung von Aufklebern maximal 15 W) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Befestigungskit | Farbe: | Grau | Zur Verwendung mit: | Verkehrsampel-Signalleuchten 890, 190 | IP Schutzart: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Montagehalterung, Signallampe, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, werma alarmlicht, befestigungsbügel, 554746, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 97589034, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,84* | € 27,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,82* | € 27,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,09* | € 31,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,24* | € 31,49* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,02* | € 32,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|