Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiF, 0,5 mm², AW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiF, 0,5 mm², AW
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiF, 0,5 mm², AW
Artikel-Nr.:
     4502-31P7883
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0048002
EAN/GTIN:
     4044774688312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Schaltlitze, hochflexibel, 0048002, LAPP KABEL Der 0048002 is eine Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C. Features * Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 * Flammwidrig * Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien * Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern Anwendungen * Schaltschrankbau * Geräte- und Apparatebau * Elektromotorenindustrie * Sauna und Solarienbau * Wärme- und Heizelemente * Beleuchtungstechnik * Ventilatorenbau * Klimatechnik * Ofenbau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0295
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 180 °C
Biegeradius (unbewegt):
12.6 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,14957*
€ 0,20957*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1622*
€ 0,2222*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,20*
€ 0,27*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,1808*
€ 0,3578*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,77*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,36*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 25,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.