Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 12 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 12 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirm
PVC Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX FD 891 12 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirm
Artikel-Nr.:
     4502-31P6203
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026112/100
EAN/GTIN:
     4044774642659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
in Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Anlagenbau, Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien bewegt einsetzbar, ideal für exportorientierte Maschinen- und Apparatebauer, feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: PVC, Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt, Vliesbewicklung, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, UL AWM Style 21098, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634, ölbeständig, adhäsionsarme Oberfläche, flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2 & CSA FT1, ausgelegt für 5 Millionen Wechselbiegezyklen und Verfahrwege bis 10 Meter,
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
11.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.201 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 12g0,75, schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,79605*
€ 5,86605*
100
Frei Haus
ab € 4,8728*
€ 5,9528*
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,86*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 6,87*
5
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 12,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 687,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,24*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.