Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD 891; 12G0,75mm2; PVC; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-OL891-1026112
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...90°C
Entspricht Norm: UL 21098;UL E63634
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD 891
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 11,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: schwer brennbar
Kabelaufbau: 12G0,75mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,5617*
€ 5,5617*
100
Frei Haus
ab € 5,7471*
€ 5,7471*
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 6,36*
100
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 6,39*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 12,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,57*
€ 14,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,42*
€ 14,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,86*
€ 14,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,69*
€ 11,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,36*
€ 11,14
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,47*
€ 10,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,57*
€ 9,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,69*
€ 7,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,29*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.