Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Olflex FD 891 12G0,75 qmm 19AWG hochflex. Schleppkettenltg. UL/CSA 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0170408
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026112/100
EAN/GTIN:
     4044774642659
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung OLFLEX? FD 891 12G0,75 100 M, Steuerleitung, 12G0.75, Core-Line, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Fur die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen und erhoht olbestandig,Fur den Au?enbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs, Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhohten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Core Line),Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermoglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so fur Einsparungen in der Logistik,Kurzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien,UL-/CSA-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,80605*
€ 5,93605*
100
Frei Haus
ab € 4,9653*
€ 6,1253*
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,16*
100
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,18*
1
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 12,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,93605*
€ 7,0639
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,80605*
€ 5,7192
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 593,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,21*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.