Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY; 3G1,5mm2; PVC; transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 1135303 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 1135303 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2805-CL110CY-3G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 8,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 2,35*
€ 3,66*
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,68*
4 Tage
321
1
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,40*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 5,53*
1 Tag
323
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 27,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,83*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,36*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.