Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte-Messkoffer-Set PCE-MMK 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchte-Messkoffer-Set PCE-MMK 1
Feuchte-Messkoffer-Set PCE-MMK 1
Feuchte-Messkoffer-Set PCE-MMK 1
Artikel-Nr.:
     4502-31K0592
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MMK 1
EAN/GTIN:
     4250348710505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Abbildung kann abweichen. Multifunction Feuchtemessgerät, PCE-MMK 1, PCE Instruments Das Feuchtemessgerät ist für den mobilen Einsatz durch Techniker oder Monteure konzipiert worden um Gutachten zu erstellen oder den Wareneingang zu kontrollieren. Das Feuchtemessgerät zeigt Ihnen neben der absoluten Feuchtigkeit in Baumaterialien oder Holz auch das Raumklima (Luftfeuchtigkeit und -temperatur) an. Das Display vom Feuchtemessgerät zeigt sofort einen Referenzwert als %-Wert an, es ist also kein Umrechnen o. Ä. notwendig. Im Lieferumfang vom Feuchtemessgerät sind drei verschiedene Einstechsonden enthalten, für Hölzer, Baumaterialien und Papier- oder Pappstapel. Generell verfügt das Feuchtemessgerät über vier differierende Messmodi, die Sie zu der entsprechenden Sonde anwählen können, 130 variierende Holzsorten, 19 Baumaterialien (Zement, Estrich, Mörtel, Beton, . . . ), eine Trocken-Nass-Indikator zur Referenzmessung und einen Index-Modus, in dem Sie auf die absolute Feuchtigkeit schließen können. Lieferumfang * 1 x Feuchtemessgerät PCE-MMK 1 * 1 x Messkappe zum Selbsttest * 1 x Messkappe für externe Elektroden * 1 x Rammelektrode * 1 x Einstechelektrode * 1 x Papierelektrode * 2 x 30 mm Nadeln * 2 x 150 mm Messspitzen * 2 x 300 mm Verlängerung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Messbereich:
1 bis 75 %, 0,1 bis 2,4 %
Produkt-Art:
Feuchte-Messkoffer-Set
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 415,24*
€ 480,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 419,01*
€ 480,38*
Frei Haus
ab € 442,58*
€ 510,11*
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 565,72*
€ 643,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,38*
€ 571,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,90*
€ 523,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,15*
€ 514,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,01*
€ 498,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
€ 313,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
€ 255,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
€ 630,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-555
€ 102,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G1
€ 825,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THT 10
€ 243,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313A
€ 350,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WM1
€ 1.004,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.