Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Hitzdraht-Anemometer, PCE-423N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Hitzdraht-Anemometer, PCE-423N
PCE Instruments Hitzdraht-Anemometer, PCE-423N
PCE Instruments Hitzdraht-Anemometer, PCE-423N
PCE Instruments Hitzdraht-Anemometer, PCE-423N
PCE Instruments Hitzdraht-Anemometer, PCE-423N
Artikel-Nr.:
     4502-31K0300
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-423N
EAN/GTIN:
     4250348723253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Abbildung kann abweichen. Umweltmessgerät, PCE-423N, PCE Instruments Das Hitzedraht-Anemometer hat einen Messbereich von bis 0 … 30 m/s. Neben der Geschwindigkeit kann das Hitzedraht-Anemometer den Volumenstrom und die Temperatur präzise messen. Die kompakte Bauweise der Sensorik, in Kombination mit der ausziehbaren Teleskopsonde, ermöglichen Messungen auch an besonders schwer zugänglichen Stellen. Somit können mit dem Hitzedraht-Anemometer Strömungsmessungen in Kühlrippen oder auch Zu- und Abluftleitungen durchgeführt werden. Mit dem Speicher bei dem Hitzedraht-Anemometer können bis zu 10. 000 Messpunkte aufgezeichnet werden. Die gespeicherten Daten können direkt auf dem Hitzedraht-Anemometer nach einer Messung eingesehen werden. Eine Übertragung der Messdaten vom Hitzedraht-Anemometer auf einen beliebigen Computer wird über die Micro-USB Schnittstelle ermöglicht. Die gespeicherten Daten werden im CSV Format angezeigt und können somit beliebig analysiert und weiterbearbeitet werden. Der verbaute 1000 mAh Akku bei dem Hitzedraht-Anemometer ermöglich eine mobile Anwendung. Geladen wird der Akku vom Hitzedraht-Anemometer über die Micro-USB Schnittstelle. Somit kann das Durchflussmessgerät an jeder beliebigen 5 V USB Schnittstelle geladen werden. In Verbindung mit einem Stativ kann das Hitzedraht-Anemometer optimal positioniert werden. Dafür befindet sich auf der Rückseite vom Hitzedraht-Anemometer eine 3/8“ Stativhalterung. Features * Wiederaufladbarer Akku * Datenformat in CSV * Datenspeicher für 10.000 Messpunkte * Verschiedene Sonden können angebracht werden * Charakteristische Kurve eines vorkalibrierten Materials * Auswertung über Software möglich Lieferumfang * 1 x Hitzedraht-Anemometer PCE-423N * 1 x Micro-USB Kabel
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s, 0,1 m³/h, 0,1 °C
Genauigkeit:
±1 °C
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
0 bis 30 m/s, 0 bis 339120 m³/h, 0 bis 50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Hitzedraht-Anemometer
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät, Hitzedraht-Anemometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 170,41*
€ 211,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 170,66*
€ 211,11*
Frei Haus
ab € 181,48*
€ 222,95*
8 Tage
37
Frei Haus
ab € 372,88*
€ 435,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
€ 92,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
€ 217,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
€ 340,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
€ 205,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MAM 2
€ 43,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
€ 306,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
€ 316,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
€ 133,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.