|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-23499 Herst.-Nr.: PCE-MPM 10 EAN/GTIN: 04250348723246 |
| |
|
|  |  |
 | Differenz Druckmessgerätzur Bestimmung des Differenzdrucks / für gasförmige Medien / LC-Display / Messbereich ±5000 Pa / für die mobile Anwendung / 11 verschiedene Druckeinheiten Das Differenz Druckmessgerät ist ein kleines und handliches Messgerät zur Bestimmung des Differenzluftdrucks. Dabei steht bei dem Differenz Druckmessgerät ein Messbereich von ±5000 Pa zur Verfügung. Angeschlossen wird das Differenz Druckmessgerät über zwei Schlauchanschlüsse mit einem Durchmesser von 8 mm. Nach dem Einschalten zeigt das Differenz Druckmessgerät direkt den Differenzdruck an. Angezeigt werden kann der Messwert in 11 verschiedenen Druckeinheiten. Das Differenz Druckmessgerät findet beispielsweise seine Anwendung in der Lüftungs- und Klimatechnik oder in Bildungseinrichtungen wie zum Beispiel Fachhochschulen und Universitäten. Neben der normalen Messwertanzeige kann das Differenz Druckmessgerät auch den kleinsten, größten und den Durchschnittsmesswert anzeigen. Dadurch erleichtert das Differenz Druckmessgerät die Analyse der Messwerte. Um die Batterien zu schonen schaltet sich das Differenz Druckmessgerät innerhalb von fünf Minuten automatisch aus. Lieferumfang: 1 x Differenz Druckmessgerät PCE-MPM 10 2 x 1 m Schlauchanschluss 3 x 1,5 V Batterie 1 x Bedienungsanleitung Weitere Informationen: Sonstiges | Max. Messbereich | 0.05 bar |  | Marke | PCE Instruments |  | kalibriert | Werksstandard (ohne Zertifikat) |  | Produkt-Art | Differenz-Druckmessgerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |