Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-423N Anemometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910580717
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-423N
EAN/GTIN:
     4250348723253
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
PCE Instruments PCE-423N Anemometer

Durchflussmessgerät mit Datenspeicher / Messbereich 0 ... 30 m/s /Mikro-USB Schnittstelle / 3/8" Stativhalterung / CSV Dateiformat / wiederaufladbarer Akku / optional mit Kalibrierung / Teleskopsonde bis zu 426 mm ausziehbar Das Durchflussmessgerät hat einen Messbereich von bis 0 … 30 m/s. Neben der Geschwindigkeit kann das Durchflussmessgerät den Volumenstrom und die Temperatur präzise messen. Die kompakte Bauweise der Sensorik, in Kombination mit der ausziehbaren Teleskopsonde, ermöglichen Messungen auch an besonders schwer zugänglichen Stellen. Somit können mit dem Hitzedraht Anemometer Strömungsmessungen in Kühlrippen oder auch Zu- und Abluftleitungen durchgeführt werden.Mit dem Speicher bei dem Durchflussmessgerät können bis zu 10.000 Messpunkte aufgezeichnet werden. Die gespeicherten Daten können direkt auf dem Hitzedraht Anemometer nach einer Messung eingesehen werden. Eine Übertragung der Messdaten vom Durchflussmessgerät auf einen beliebigen Computer wird über die Micro-USB Schnittstelle ermöglicht. Die gespeicherten Daten werden im CSV Format angezeigt und können somit beliebig analysiert und weiterbearbeitet werden. Der verbaute 1000 mAh Akku bei dem Durchflussmessgerät ermöglich eine mobile Anwendung. Geladen wird der Akku vom Durchflussmessgerät über die Micro-USB Schnittstelle. Somit kann das Durchflussmessgerät an jeder beliebigen 5 V USB Schnittstelle geladen werden. In Verbindung mit einem Stativ kann das Durchflussmessgerät optimal positioniert werden. Dafür befindet sich auf der Rückseite vom Hitzedraht Anemometer eine 3/8“ Stativhalterung.

1 x Durchflussmessgerät PCE-423N
1 x Micro-USB Kabel
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, N/A, PCE Instruments, PCE-423N, luftmengenmesser, windmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 170,41*
€ 211,09*
Frei Haus
ab € 170,66*
€ 211,11*
Frei Haus
ab € 181,48*
€ 222,95*
Lager 1039
37
Frei Haus
ab € 372,88*
€ 435,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,35*
€ 518,067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,86*
€ 510,343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,60*
€ 466,004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,14*
€ 457,127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,88*
€ 443,727
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
€ 92,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
€ 217,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
€ 340,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
€ 205,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MAM 2
€ 43,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
€ 306,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
€ 316,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
€ 133,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.