Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-MAM 2 Anemometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452510-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MAM 2
EAN/GTIN:
     4250348717382
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
PCE Instruments PCE-MAM 2 Anemometer

Anemometer PCE-MAM 2

Farbdisplay
Taschenformat
Batterieindikator
5 Einheiten wählbar
Flügelrad-Sensor
robustes Kunststoffgehäuse
MAX- / Min -Funktion
Abschaltautomatik

Mini-Anemometer PCE-MAM 2 Mini-Anemometer im Taschenformat mit verschiedenen Einheiten (km/h, m/s, knoten) / Einsteigergerät für Freizeit und Arbeit / MAX-/ MIN-Funktion Das kompakte und robuste Mini-Anemometer PCE-MAM 2, mit Flügelrad-Sensor, eignet sich bestens zur orientierenden Messung der Windgeschwindigkeit (Luftgeschwindigkeit) bei Out- und Indoorapplikationen. Mit dem portablen und leichtgewichtigen Mini-Anemometer können Sie permanent und schnell, vor Ort, eine Kontrolle der Windgeschwindigkeit vornehmen. Neben der Anzeige der aktuellen Windgeschwindigkeit verfügt das Mini-Anemometer über eine MIN-MAX-Funktion, welche den minimalen und maximalen Messwert im Display festhält. Das Display verfügt über Hintergrundbeleuchtung. Die Einheiten können verschieden per Tastendruck am Mini-Anemometer umgeschaltet werden.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messbereich
Windgeschwindigkeit 0,4 ... 30 m/s
Auflösung 0,1 m/s
Genauigkeit ± (3 % + 0,3 m/s)
Temperatur -20 ... 70 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ± 1,5 °C
Einheiten m/s, km/h, mph, Knoten, ft/min
Messintervall 300 ms
Batterielaufzeit ca. 60 h
Automatische Abschaltung nach ca. 15 Minuten
Spannungsversorgung 3 x 1,5 V AAA Batterien
Betriebsbedingungen -20 ... 60 °C, 10 ... 90 % r.F.
Abmessungen 178,5 x 56 x 30,5 mm
Gewicht ca. 84 g

Lieferumfang:
1 x Mini-Anemometer PCE-MAM 2
3 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, 04250348717382, PCE Instruments, PCE-MAM 2, luftmengenmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,74*
€ 43,17*
5 Tage
9
€ 4,95*
ab € 32,71*
€ 43,18*
€ 6,90*
ab € 32,78*
€ 43,21*
Frei Haus
ab € 34,22*
€ 44,99*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 34,54*
€ 46,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.