Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-VA 20 Anemometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910580831
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VA 20
EAN/GTIN:
     4250348714657
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
PCE Instruments PCE-VA 20 Anemometer

Arbeitsschutzmessgerät PCE-VA 20 Messung von Windgeschwindigkeit, Volumenstrom, Temperatur, Luftfeuchtigkeit Taupunkt und Feuchttemperatur / Hintergrundbeleuchtung / 10 cm Flügelraddurchmesser Extremwertmessung / HOLD-Funktion / automatische Abschaltung Das Arbeitsschutzmessgerät PCE-VA 20 ist ein vielseitiges Messgerät zur Messung der Parameter Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Feuchttemperatur. Mit Hilfe des optionalen Volumenstromhauben-Sets kann mit dem Arbeitsschutzmessgerät zusätzlich der Volumenstrom bestimmt werden. Zur Messung der Windgeschwindigkeit und des Volumenstroms verfügt das Arbeitsschutzmessgerät über ein Flügelrad mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern. Das Arbeitsschutzmessgerät bietet ferner umfangreiche Funktionen wie eine Extremwertmessung, eine HOLD-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, eine automatische Abschaltung und eine Warnfunktion bei geringer Batterieladung. So wird dem Verwender der Gebrauch bedeutend erleichert und so komfortabel wie möglich gemacht. Durch seine geringen Abmessungen und das niedrige Gewicht ist das Arbeitsschutzmessgerät PCE-VA 20 ideal für den mobilen Einsatz geeignet.

Lieferumfang 1 x Arbeitsschutzmessgerät PCE-VA 20
4 x 1,5 V AAA Batterien
1 x Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung

Messung der Windgeschwindigkeit
Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Taupunkttemperatur und Feuchttemperatur
Volumenstrommessung optional
Extremwertmessung
Hold-Funktion
Flügelrad Ø: 100 mm
automatische Abschaltfunktion

Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, N/A, PCE Instruments, PCE-VA 20, luftmengenmesser, windmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 252,22*
€ 306,30*
Frei Haus
ab € 252,19*
€ 306,32*
Frei Haus
ab € 256,85*
€ 311,04*
Lager 1039
41
Frei Haus
ab € 353,89*
€ 416,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,24*
€ 495,326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,64*
€ 485,092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,69*
€ 444,691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,80*
€ 436,492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,89*
€ 421,129
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.