Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitstester PCE-CM 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitstester PCE-CM 41
Leitfähigkeitstester PCE-CM 41
Leitfähigkeitstester PCE-CM 41
Artikel-Nr.:
     4502-31K0203
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CM 41
EAN/GTIN:
     4250348700612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Labor-Konduktometer
Leitfähigkeitsmessgerät
Leitfähigkeitsmessgerät, PCE-CM 41, PCE Instruments Mit dem Leitfähigkeitsmessgerät PCE-CM 41 ist es möglich, den Leitfähigkeitswert, die Menge aller Feststoffe oder gelösten Salze (TDS - Total Dissolved Solids) und die Temperatur zu messen. Das Leitfähigkeitsmessgerät PCE-CM 41 ist dank seiner geringen Größe sehr leicht überall hin mitzunehmen. Das wasserdichte Gehäuse schützt die Elektronik gut (es schützt auch vor Staub). Die Messung der EC- und TDS-Leitfähigkeit hat eine automatische Temperaturkompensation. Das Leitfähigkeitsmessgerät PCE-CM 41 hat ein breites Anwendungsgebiet und kann in der Industrie, Fischzucht, im Gartenbau und anderen Bereichen eingesetzt werden. Features * Zwei Messbereiche für eine hohe Genauigkeit * Misst Leitfähigkeit, TDS-Wert und Temperatur * Automatische Abschaltung: zum Schutz der Batterie * Temperatur in ºC oder °F * Wasserdicht (IP 67)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leitfähigkeits-Messgerät
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 154,86*
€ 190,83*
Frei Haus
ab € 154,17*
€ 190,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 156,00*
€ 192,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-0100
ab € 64,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-018
ab € 61,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-5890
ab € 61,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ALK
ab € 60,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-010
ab € 59,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-032
ab € 61,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SG
ab € 61,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PWT 10
ab € 131,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.