Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Endoskopie
>
Technische Endoskope
>
Videoendoskop
>
Artikel
Endoskop, 800 x 480 Pixel, PCE Instruments, PCE-VE 1036HR-F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-31K0180
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-VE 1036HR-F
EAN/GTIN:
4250348715944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boroskop
Videoendoskop
Videoskop
boroskop
Abbildung kann abweichen. Videoskop, PCE-VE 1036HR-F, PCE Instruments Das PCE-VE 1036HR-F ist ein vielseitiges Inspektionsinstrument. An das Endoskop können verschiedene Videoskop- oder Endoskopkabel mit unterschiedlichen Eigenschaften angeschlossen werden. Ein besonderer Vorteil des Endoskops ist das große Display, das dem Anwender aufgrund seiner Abmessungen und Auflösung den bestmöglichen Überblick über den zu betrachtenden Bereich bietet. Das Endoskop ermöglicht die Aufnahme von Bildern und Videos, wobei die Videos zusätzlich mit einer Tonaufnahme gespeichert werden. Die klare Auflösung wird auch deutlich, wenn die Bilder durch Berühren der eingelegten SD-Karte mit dem Stift im Endoskop gespeichert werden. Wird die SD-Karte vom Computer ausgelesen, werden die aufgezeichneten Bilder und Videos deutlich angezeigt. Da die Aufnahmen auf einem externen Massenspeicher gespeichert werden, ist es möglich zu wählen, welche SD-Karte in das Endoskop eingelegt wird. Sie sollte jedoch eine maximale Kapazität von 32 GB haben. Auf einer 8-GB-Speicherkarte können Sie mehr als 60.000 Bilder oder mehr als 530 Minuten Videomaterial speichern. Features * 3 m / 9,8 ft Kabel Videoskop mit 2-Wege-Kamerakabel * Speicherung von Bildern und Videos * LED-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Auflösung:
800 x 480 Pixel
beleuchtet:
Ja
Produkt-Art:
Endoskop
Schnittstellen:
USB
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
5.86 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Optische Werkzeuge
>
Mikroskope, Inspektionskameras, Lichtquellen, Zube
Weitere Suchbegriffe:
Sonde
,
Endoskopkamera
,
Endoskop-Sonde
,
Kamera-Endoskop
,
Video Endoskop
,
VideoScope
,
Werkzeuge
,
Optische Werkzeug
,
Endoskop
,
Inspektionssystem
,
Inspektionskamera
,
Camera
,
Kamera
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.621,29*
€ 2.754,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.623,90*
€ 2.754,46*
Lager 420
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.614,93*
€ 2.754,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.754,46*
€ 3.277,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.739,78*
€ 3.260,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.671,60*
€ 3.179,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.623,99*
€ 3.122,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.623,90*
€ 3.122,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Boroskop PCE-VE 1034N-F
k.A.
307189
€ 2.924,59*
Ähnlich
PCE Instruments Boroskop PCE-VE 1030N
PCE Instruments
PCE-VE 1030N
€ 2.554,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.