Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie - Endoskop PCE-VE 1036HR-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie - Endoskop PCE-VE 1036HR-F
Industrie - Endoskop PCE-VE 1036HR-F
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VE 1036HR-F
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 1036HR-F
EAN/GTIN:
     4250348715944
Suchbegriffe:
Boroskop
Videoendoskop
Videoskop
boroskop
Industrie - Endoskop PCE-VE 1036HR-F

Endoskopkamera PCE-VE 1036HR-F, Display 7 " LCD, Kamerakopf Ø 6 mm, Kabellänge 3000 mm, LEDs

Verschiedene Kabel an das Endoskop anschließbar / Bild- und Videoaufzeichnungen / großes 7 "quot LC-Display zur genauen Betrachtung / Aufzeichung auf SD-Karte / Bilder um 360 ° drehbar (90°-Schritte) / helle LEDs am Kamerakopf / Kamerakopf Drm.: Ø 6 mm Das Endoskop PCE-VE 1036HR-F ist ein vielseitiges einsetzbares Inspektionsinstrument. An das Endoskop können verschiedenste Endoskopkabel mit unterschiedlichen Eigenschaften angeschlossen werden. Ein besonderer Vorteil von dem Endoskop ist das große Display, welches dem Verwender durch seine Abmessungen und Auflösung den bestmöglichen Überblick über die zu betrachtende Fläche bietet. Dabei ermöglicht das Endoskop die Aufnahme von Bildern und Videos, wobei die Videos zusätzlich mit einer Audioaufnahme gespeichert werden. Die klare Auflöung wird auch dann deutlich, wenn die Bilder durch Tastendruck auf der eingelegten SD-Karte im Endoskop gespeichert werden. Wenn die SD-Karte am Computer ausgelesen wird, werden die aufgenommen Bilder und Videos klar dargestellt. Aufgrund der Tatsache, dass die Aufnahmen auf einem externen Massenspeichergerät gespeichert werden, kann selbst gewählt werden welche SD-Karte in das Endoskop eingesetzt wird. Maximal sollte diese jedoch eine Kapazität von 32 GB haben. Eine 8 GB Speicherkarte erlaubt die Speicherung von mehr als 60000 Bildern oder mehr als 530 Minuten an Videomaterial. Grade an schwer zugänglichen Orten ist die zwei-Wege-Optik ein großer Vorteil von dem Endoskop. Falls die Kontrolle über den Kamerakopf jedoch einmal nicht ausreichend sein sollte und Bilder auf dem Display doch nicht zufriedenstellend abgebildet werden können, besteht noch immer die Möglichkeit die Bilder auf dem Display des Handgeräts im 90°-Winkel zu drehen. Zusätzlich zu der Bilddrehung können ebenfalls diverse andere Funktionen am Handgerät selbst eingestellt werden. So ermöglicht das Endoskop einen digitalen Zoom ebenso wie die Einstellung der LED-Helligkeit des Kamerakopfes. Das Endoskop hat ein Gewinde an der Rückseite, welches es dem Verwender erlaubt das Hauptgerät auf einem Stativ zu positionieren, um dauerhafte Aufzeichnungen durchzuführen. Passend dazu lässt sich die Abschaltautomatik im Menü von dem Endoskop aktivieren oder deaktivieren, wobei außerdem bei Aktivierung der Abschaltautomatik zwischen verschiedenen Zeitintervallen zwischen 5 und 30 Minuten gewählt werden kann. Neben der Stativvorrichtung kann das Hauptgerät jedoch ebenfalls an den gepolsterten Halteschlaufen komfortabel gehalten werden.

Display7 " LCD (800 x 480)
Bildauflösung640 x 480 JPEG
Videoaufnahme640 x 480 MPEG (mit Tonaufnahme)
Falltest1 m
StromversorgungLi-Ion Akku
SchnittstelleUSB
Bild- und Videospeicherauf SD-Karte (bis maximal 32 GB)
AV-AusgangNTSC / PAL
Audioeingangeingebautes Mikrophon
Helligkeitseinstellung10-stufig am Hauptgerät einstellbar
Laufzeit pro Akkuladung5 Stunden
Ladezeit Akku3 Stunden
Ladetemperatur+10 ... +40 °C
Betriebstemperatur0 ... +60 °C
Lagertemperatur0 ... +60 °C
SchutzklasseIP57
Abmessungen240 x 154 x 47 mm
Gewicht1,3 kg
Endoskop PCE-VE 1036HR-F: Technische Daten des Schubkabels
Kabellänge3 m
Funktionen an der Steuereinheit des KabelsBeleuchtungsverbesserung
Bilddrehung um 360 ° in 90 ° Schritten
Änderung der Beleuchtung für die Spiegelnutzung
Kamerakopfverriegelung
Tastensperre
Beleuchtung3 weiße LEDs am Kamerakopf
Länge Kamerakopfca. 20 mm
Material KamerakopfEdelstahl
Durchmesser Kamerakopf6 mm
AuflösungVGA (640 x 480)
Schärfentiefe10 ... 60 mm
Arbeits- und Lagertemperatur-20 ... +60 °C
SchutzklasseIP67
VideoausgangNTSC
Betrachtungswinkel135 °
Abmessungen Steuergerät228 x 35 x 53 mm
Gewichtca. 400 g
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Endoskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 2.626,54*
€ 2.756,55*
Frei Haus
ab € 2.624,41*
€ 2.756,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.612,11*
€ 2.756,98*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.756,55*
€ 3.280,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.741,69*
€ 3.262,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.672,70*
€ 3.180,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.634,88*
€ 3.135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.626,54*
€ 3.125,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307189
€ 2.916,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1030N
€ 2.563,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.