Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter, sphärischen Kopf, 45 mm, PC glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtleiter, sphärischen Kopf, 45 mm, PC glasklar
Lichtleiter, sphärischen Kopf, 45 mm, PC glasklar
Lichtleiter, sphärischen Kopf, 45 mm, PC glasklar
Artikel-Nr.:
     4502-31G8833
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1282.5000
EAN/GTIN:
     4099879017925
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter mentor
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Lichtleiter, 1282.5000, Mentor Typ: 1282.5000 mit sphärischem Kopf. Material: PC glasklar UL 94 Umgebungstemperatur: - 40 bis +85 °C ESD-Schutz: max. 4,0 kV Einkopplung: gerade (0°) Montagebohrung: 2,8 mm Abmessungen: (Maße A, B, C, E): A 45, B 46,5, C 2,8, E 3,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sphärisch
Montage:
Frontplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,33*
1
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 1,349*
5
€ 8,95*
ab € 1,18*
€ 2,83*
1 Tag
316
1
€ 14,99*
ab € 0,86*
€ 3,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
1282.0001
ab € 14,41*
Zubehör
Osa Opto Light
OLS-330GC525-X-T
ab € 0,88*
Zubehör
Osa Opto Light
OLS-336BA460-X-TU
ab € 0,572*
Zubehör
ams OSRAM
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.