Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3,2mm; Front: gewölbt; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3,2mm; Front: gewölbt; gerade
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3,2mm; Front: gewölbt; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-1282.5000
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1282.5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter mentor
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Hersteller: MENTOR
Länge: 45mm
Maße Frontplatte: Ø3,2mm
Ausführung der Fassung: gerade
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,33*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 1,349*
5
€ 8,95*
ab € 1,18*
€ 2,83*
1 Tag
316
1
€ 14,99*
ab € 0,86*
€ 3,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,349*
€ 1,60531
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
1282.0001
ab € 14,46*
Zubehör
Osa Opto Light
OLS-330GC525-X-T
ab € 0,88*
Zubehör
Osa Opto Light
OLS-336BA460-X-TU
ab € 0,572*
Zubehör
ams OSRAM
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.