Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor Dichtscheibe 12 (Dia.) x 4.4mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8795939
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1282.0001
EAN/GTIN:
     5059045499459
Suchbegriffe:
8795939
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED Lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 12 (Dia.) x 4.4mm
Montage Typ = Tafelmontage
Polzahl = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Außendurchmesser = 12mm

Abdichtungsscheibe für Frontplatten-Lichtleiter. Die Abdichtscheibe von MENTOR wurde für den Einsatz mit einer Reihe von geraden und abgewinkelten Hohllichtleitern entwickelt. Bei Befestigung hinter der Frontplatte bietet die Scheibe eine Abdichtung gemäß Schutzart IP54 gegen Staub und Spritzwasser und ermöglicht somit die Verwendung der Hohllichtleiter in rauen Umgebungen.. Merkmale der Abdichtscheibe: Material: schwarzes PVC Umgebungstemperatur: 75 °C 12 mm Außendurchmesser 3,2 mm Bohrungsdurchmesser 4,4 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
12 (Dia.) x 4.4mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Polzahl:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Außendurchmesser:
12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
1282.1000
ab € 0,269*
Zubehör
Mentor
1282.2000
ab € 0,277*
Zubehör
Mentor
1282.1500
ab € 0,279*
Zubehör
Mentor
1282.1300
ab € 1,335*
Zubehör
Mentor
1282.7000
ab € 9,27*
Zubehör
Mentor
1282.8000
ab € 5,89*
Zubehör
Mentor
1282.1100
ab € 0,269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.