Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 192AX35X LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V ac/dc, Montage-Ø 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1950315
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     192A0350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 9/18mA
Intensität = 750mcd
Länge = 37mm
Serie = 192AX35X

X = verchromte Einfassung. 0 = Satin, 1 = Schwarz, 2 = Matt Elektrische und optische Daten werden bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen Lagertemperatur -25 °C bis +80°C Anwendungstemperatur –10 bis +60°C Spannungstoleranz: + /10% Aufgrund von Bauteiltoleranzen können Farbtemperaturschwankungen eingehalten werden Die Anschlussklemmen sind nicht für das Löten geeignet Der Kunststoff (Polycarbonat) hat eine begrenzte Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
9/18mA
Intensität:
750mcd
Länge:
37mm
Serie:
192AX35X
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 1950315, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CML Innovative Technologies, 192A0350, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 4,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,96*
€ 6,25*
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 7,83*
1 Tag
78
€ 5,95*
ab € 7,06*
€ 12,62*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 7,01*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,43*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,842*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.