Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, Rot, 700mcd, 24V, 14mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120788
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     192A0350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=192A0350, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=17 mA, Durchmesser Einbauöffnung=14 mm, Lichtintensität=700 mcd, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=LED, LED-Farbe=Rot, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, IP/NEMA-Schutzart=IP67
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,90*
€ 8,95*
ab € 3,97*
€ 6,26*
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 7,85*
Lager 115
78
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 12,71*
2 Tage
14
€ 14,99*
ab € 7,04*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,86*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,832*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.