Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 4-32 VDC, nullspannungsschaltend, 48-530 VAC, 90 A, Leiterplat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 4-32 VDC, nullspannungsschaltend, 48-530 VAC, 90 A, Leiterplat
Halbleiterrelais, 4-32 VDC, nullspannungsschaltend, 48-530 VAC, 90 A, Leiterplat
Artikel-Nr.:
     4502-31G1141
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     H12D4890
EAN/GTIN:
     4099889360417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais Serie H12 Typ Crydom H12S48. Nullspannungsschaltend, mit SCR-Ausgang, für industrielle Anwendungen, für Panel-Montage, mit Schraubanschlüssen; Steuerstrom: max. 10 mA, Betriebsspannung: 48 bis 530 V (47 bis 63 Hz), Spitzensperrspannung: 1200 V, Leckstrom: 10 mAeff, Durchschlagsfestigkeit: 4000 Vrms, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm bei 500 VDC, Kapazität Eingang/Ausgang: max. 8,0 pF, EMV-Level: 3, Maße: 47,6 x 44,5 x 22,6 mm, Betriebstemperatur: –20 bis +80 °C, Zulassungen: UL, CSA, VDE, EN60950-1. Technische Merkmale (Typ, Laststrom, Steuerspannung): H12D4890, 90 A, 4,0 bis 32 VDC
Weitere Informationen:
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
90 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1.2 kV
Spannung:
48-530 VAC
Steuerspannung:
4-32 VDC
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0749 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crydom
KS101
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.