Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 1,5 mm², AWG 16, rot, Außen-Ø 3,4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 1,5 mm², AWG 16, rot, Außen-Ø 3,4 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 1,5 mm², AWG 16, rot, Außen-Ø 3,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-30P2689
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520041/100
EAN/GTIN:
     4044774702254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Schaltlitze, hochflexibel, 4520041/100, LAPP KABEL Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring. Features * Flammwidrig * Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten * Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis Anwendungen * Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen * Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2300
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,18381*
€ 0,25381*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2133*
€ 0,2933*
2 Tage
5114
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,32*
3 Tage
1000
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,313*
€ 0,413*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,41*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,78*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 45,96*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,81*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,62*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,39*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,19*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.