Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 160 x 110 x 38 mm, grauweiß (RAL 9002), B5015107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 160 x 110 x 38 mm, grauweiß (RAL 9002), B5015107
ABS Gehäuse, (L x B x H) 160 x 110 x 38 mm, grauweiß (RAL 9002), B5015107
Artikel-Nr.:
     4502-30H2202
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B5015107
EAN/GTIN:
     4099889512144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Unter- und Oberteil, B5015107, OKW Baugruppe: Schraubdome für Platinen im Oberteil. Aufnahme für Batteriefach (Zub.) im Unterteil. Abschluss Gehäuseunterteil (Deckel / Batteriefachdeckel / Sockel) als separater Artikel erforderlich.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
38 mm
Länge:
160 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9207150
ab € 0,34*
Zubehör
OKW
B5111107
ab € 4,71*
Zubehör
OKW
B5011857
ab € 3,15*
Zubehör
OKW
A9166003
ab € 2,07*
Zubehör
OKW
B5011847
ab € 3,16*
Zubehör
OKW
B5111707
ab € 1,50*
Zubehör
OKW
A9166002
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
A9166001
ab € 2,08*
Zubehör
OKW
A9190002
ab € 3,81*
Zubehör
OKW
B5111201
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
B5011117
ab € 5,85*
Zubehör
OKW
B5111307
ab € 5,25*
Zubehör
OKW
A9199005
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.