Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 5 W, Wechsler, 0,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 5 W, Wechsler, 0,25 A
Reedrelais, 5 W, Wechsler, 0,25 A
Reedrelais, 5 W, Wechsler, 0,25 A
Artikel-Nr.:
     4502-30G537
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE721C1200
EAN/GTIN:
     4099889350753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Miniatur-Reedrelais Serie HE700 Typ Hamlin HE721.../HE722. Im DiL-Gehäuse, mit oder ohne Schutzdiode; Kontaktart: 1 Schließer, 2 Schließer oder 1 Wechsler, Schaltleistung: max. 10 W (1 und 2 Schließer), 5,0 W (1 Wechsler), Schaltspannung: max. 200 VDC (1 und 2 Schließer), 175 VDC (1 Wechsler), Schaltstrom: max. 0,5 A (1 und 2 Schließer), 0,25 A (1 Wechsler), Transportstrom: max. 1,2 A (1 und 2 Schließer), 1,5 A (1 Wechsler), Sperrspannung Kontakte/Spule: min. 500 VAC, Kontaktwiderstand: max. 150 m Ohm (1 und 2 Schließer), 200 m Ohm (1 Wechsler), Ansprech-/Abfallzeit: max. 1,0/1,0 ms (1 und 2 Schließer), 3,0/3,0 ms (1 Wechsler), Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Ausführung mit 1 Wechsler ohne Schutzdiode. Technische Merkmale (Typ, Spulennennspannung, Spulenwiderstand (±10 %)): HE721C1200, 12 VDC, 500 Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
DIP
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
250 mA
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
500 Ω
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 5,22*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,73*
1 Tag
2574
1
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 7,36*
1
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 8,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.