Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 12VDC; max.175VDC; RSpule: 500Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 12VDC; max.175VDC; RSpule: 500Ω
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 12VDC; max.175VDC; RSpule: 500Ω
Artikel-Nr.:
     2805-HE721C1200
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE721C1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Äußere Abmessungen: 5,5x7,22x19,05mm
Spulenwiderstand: 500Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: HE700
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Spulenspannung max.: 22V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 288mW
Schaltspannung: max. 175V DC
Kontaktwiderstand: 0,2Ω
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 5,21*
1
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 5,74*
1 Tag
2574
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 7,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 8,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.