| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9058859 Herst.-Nr.: HE721C1200 EAN/GTIN: 5059045144984 |
| |
|
| | |
| Kontaktwiderstand = 200mΩ Breite = 7.62mm Länge = 20.14mm Tiefe = 5.82mm Abmessungen = 20.14 x 7.62 x 5.82mm
Miniatur-Dual-Inline-Reed-Schalter HE700, SIL. Diese Inline-Miniatur-Reed-Relais können 300 V dc bei 10 W schalten. Sie bestehen aus einem SIL-Gehäuse und Kontaktoptionen umfassen normalerweise Schließer, Hochspannung normalerweise Schließer oder Wechsler. Anwendungsmöglichkeiten:. Sicherheitssysteme Telekommunikationsgeräte Prozesssteuerungssysteme Industrielle Geräte Messtechnik. Merkmale. Miniatur-Dual-Inline-Gehäuse Optionale Spulen-Entstördiode zum Schutz der Spulenansteuerungskreise Normalerweise Schließer und Wechslerkontaktoptionen Diodentstör-Option Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Weitere Informationen: | | Kontaktwiderstand: | 200mΩ | Breite: | 7.62mm | Länge: | 20.14mm | Tiefe: | 5.82mm | Abmessungen: | 20.14 x 7.62 x 5.82mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, 9058859, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Littelfuse, HE721C1200, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 3,26* | € 5,21* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,89* | € 5,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,22* | € 7,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,49* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|