Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, 500Ohm, 1 Wechsler, 12V, 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13746220
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE721C1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reed-Relais, Typ=HE721C1200, Breite=7.22 mm, Höhe=5.5 mm, Länge=19.05 mm, Schaltleistung=5 W, Schaltspannung – AC=-888, Schaltspannung – DC=175 V, Schaltstrom=250 mA, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=500 Ω, Anschlussart=Printstifte, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Spulenschutzdiode=Nein, Konformität mit Normen=UL Recognized, Serien=HE700
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,85 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 3,26*
€ 5,19*
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,74*
Lager 115
2574
1
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 7,37*
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 8,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.