Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Laser; Spiegelung; Bereich: 100mm; NPN; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Entfernung; Laser; Spiegelung; Bereich: 100mm; NPN; IP67
Sensor: Entfernung; Laser; Spiegelung; Bereich: 100mm; NPN; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-HG-C1100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...45°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Äußere Abmessungen: 44x25x20mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0,1m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: programmiert
Passendes Zubehör: MS-HG-01
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: 1,5...10ms
Sensor-Art: Laser
Sensoren-Typ: Entfernung
Stromausgang: 4...20mA
Spannungsausgang: 0...5V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,75*
€ 418,69*
Frei Haus
ab € 360,74*
€ 418,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 388,11*
€ 449,43*
Frei Haus
ab € 425,23*
€ 498,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 431,70*
€ 720,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,43*
€ 534,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,65*
€ 510,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,25*
€ 506,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,01*
€ 492,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,07*
€ 476,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,11*
€ 461,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.