Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC HG-C1100 LASER SENSOR, NPN, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068021
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Produktpalette: HG-C Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 100 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: NPN-Open-Collector
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laserlichtschranken, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, HG-C1100, 4068021, 406-8021
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 360,75*
    € 418,69*
    Frei Haus
    ab € 360,74*
    € 418,69*
    € 5,90*
    ab € 388,11*
    € 449,43*
    Frei Haus
    ab € 425,23*
    € 498,59*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 431,70*
    € 720,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 720,50*
    € 857,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 711,56*
    € 846,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 600,72*
    € 714,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 489,92*
    € 583,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 439,25*
    € 522,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 431,70*
    € 513,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.