Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke, 12 m, NPN, 24-240 V AC/DC, Kabelanschluss, IP67, 183064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichtschranke, 12 m, NPN, 24-240 V AC/DC, Kabelanschluss, IP67, 183064
Reflexionslichtschranke, 12 m, NPN, 24-240 V AC/DC, Kabelanschluss, IP67, 183064
Artikel-Nr.:
     4502-28G1034
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     183064
EAN/GTIN:
     4099889430370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Reflektions-Lichtschranke Typ Pepperl+Fuchs RLK31-54/. Betriebsspannung: 12 bis 240 VDC/24 bis 240 VAC, Betriebsreichweite: max. 9,0 m, Schaltausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Festkabel 2,0 m, Schutzart: IP 67, Gehäuse: PC, Betriebstemperaturbereich: –25 bis +55 °C, Zulassung: CCC. Typ: 183064, Reflektions-Lichtschranke
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
25 ms
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
12 m
Schaltlogik:
Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
24-240 V AC/DC
Stromversorgung:
40 mA
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.194 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 65,06*
€ 77,53*
€ 5,46*
ab € 71,15*
€ 82,34*
Frei Haus
ab € 72,07*
€ 83,98*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,47*
€ 86,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 105,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-06
ab € 9,91*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-02
ab € 11,90*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-03
ab € 14,28*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
IO-Link-Master02-USB
ab € 300,79*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.