Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke RLK31-54/31/115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexions-Lichtschranke RLK31-54/31/115
Reflexions-Lichtschranke RLK31-54/31/115
Artikel-Nr.:
     3517I-11856661
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     183064
EAN/GTIN:
     4050143016662
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Reflexions-Lichtschranke RLK31-54/31/115

Betriebsreichweite: 0 ... 9000 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 630 nm, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Schaltungsart: dunkelschaltend, Anschluss: Festkabel 2 m, Betriebsspannung: 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC, Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
9000 mm
Max. Schaltabstand:
12000 mm
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 65,20*
€ 77,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,87*
€ 82,44*
Frei Haus
ab € 72,50*
€ 84,09*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,19*
€ 86,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,50*
€ 86,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-06
ab € 9,91*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-02
ab € 11,98*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-03
ab € 14,29*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
IO-Link-Master02-USB
ab € 301,51*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,68*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.