Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanalysegerät
Netzanalysegerät
Artikel-Nr.:
     4502-27K1303
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 2885 EU
EAN/GTIN:
     3831063426332
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Netzanalysegerät, MI 2885 EU, Metrel Der MI 2885 Master Q4 ist ein ideales Werkzeug zur Fehlersuche. Die Rekorder sind so konzipiert, dass sie automatisch alle wichtigen Daten und Wellenformen von Spannungsereignissen wie Dips und Swells aufzeichnen. Darüber hinaus kann der Benutzer 7 optionale Trigger für die Erfassung von Wellenformen ausgewählter Größen einstellen. Ein großes, leicht ablesbares grafisches Farbdisplay ermöglicht es dem Benutzer, Oberschwingungen, Phasoren und Wellenformanomalien in der Anlage einfach durch Anschließen des Geräts zu erkennen. Die praktischen Quick-Set-Tasten machen das Gerät noch benutzerfreundlicher und ermöglichen einen schnelleren Datenüberblick. Das Gerät ist sowohl für eine Langzeitaufzeichnung als auch für die Fehlersuche bei Netzqualitätsproblemen in dreiphasigen und einphasigen Stromverteilungssystemen konzipiert. Das erweiterte PC-SW-Paket PowerView3 ermöglicht eine detaillierte Analyse der aufgezeichneten Daten, das direkte Auslesen von der microSD-Speicherkarte, die Analyse von Langzeitaufzeichnungen und die automatische Erstellung eines professionellen Prüfberichts.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsanalysator
Batterie:
1,2 V
Steckverbinder:
USB
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
3.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Netzqualitätsanalysator, Netzqualitätsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.098,05*
€ 4.374,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.224,39*
€ 4.374,42*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.225,38*
€ 4.374,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.374,42*
€ 5.205,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.343,62*
€ 5.168,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.261,39*
€ 5.071,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.224,39*
€ 5.027,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.523,92*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 558,83*
Ähnlich
Metrel
MD9272
ab € 375,61*
Ähnlich
Metrel
20991678
ab € 57,98*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,40*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 998,48*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 757,04*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 594,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.