Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Software
Software
Artikel-Nr.:
     4502-27K1142
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     A 1275
EAN/GTIN:
     3831063418535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät metrel
isolationsmessgerät
Software, A 1275, Metrel HVLink PRO ist eine PC-Software zum Herunterladen und Verwalten von Daten mit der Funktion zum Drucken von R=f(t)-Graphen (für HV-Isolationsprüfgeräte). Sie wird mit RS232- und USB-Kommunikationskabeln geliefert.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
PC
Zubehörart:
Software
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Software, Messtechnik Software, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, PC-Messtechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 224,88*
€ 274,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,60*
€ 274,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.517,36*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 557,26*
Ähnlich
Metrel
MD9272
ab € 374,24*
Ähnlich
Metrel
20991678
ab € 58,62*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,14*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 998,46*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 760,21*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 596,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.