Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzange
Stromzange
Artikel-Nr.:
     4502-27K1093
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     A 1074
EAN/GTIN:
     3831063411550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Miniaturstromzange, A 1074, Metrel Miniaturstromzange 200 A/0,2 A mit einer Öffnungsweite von 15 mm für Strommessungen bei wenig Platz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mini-Stromzange
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, metrel strommesszange, stromzangen adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,02*
€ 328,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 271,08*
€ 328,84*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,36*
€ 328,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,84*
€ 391,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.518,59*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 558,47*
Ähnlich
Metrel
MD9272
ab € 368,02*
Ähnlich
Metrel
20991678
ab € 57,83*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,37*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 995,54*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 759,27*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 597,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.