Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzange
Stromzange
Artikel-Nr.:
     4502-27K1078
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     A 1033
EAN/GTIN:
     3831063421481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Stromzange, A 1033, Metrel Extrem genaue Stromzange 1000 A / 1 V mit einer Öffnungsweite von 52 mm und einem festen 1,5 m Kabel für Leistungsmessungen mit Netzqualitätsanalysegeräten von Metrel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromzange
max. Strommesswert (bei AC):
1000 A
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, metrel strommesszange, stromzangen adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,99*
€ 390,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 330,17*
€ 390,27*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,94*
€ 390,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,87*
€ 456,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,18*
€ 416,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.522,28*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 556,93*
Ähnlich
Metrel
MD9272
ab € 366,78*
Ähnlich
Metrel
20991678
ab € 58,02*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,41*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 998,58*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 755,80*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 596,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.