Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, 2-polig, D Charakteristik, 13 A, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter, 2-polig, D Charakteristik, 13 A, DIN-Schiene
Leitungsschutzschalter, 2-polig, D Charakteristik, 13 A, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-27H7813
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY7513-8
EAN/GTIN:
     4001869200705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens sicherungsautomat 2-polig 1...
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 230V 15kA, 1+N-polig, D, 13A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
13 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (DC):
72 V
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.304 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, Schalter, Trenner, Trennschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,61*
€ 50,07*
€ 5,46*
ab € 38,91*
€ 50,90*
Frei Haus
ab € 41,35*
€ 53,62*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,32*
€ 53,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,47*
€ 65,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,47*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,66*
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,49*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,10*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,12*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,97*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,00*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 28,97*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,19*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,88*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 6,90*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,30*
Zubehör
Siemens
5SW3006
ab € 14,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.