Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, 4-polig, C Charakteristik, 20 A, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter, 4-polig, C Charakteristik, 20 A, DIN-Schiene
Leitungsschutzschalter, 4-polig, C Charakteristik, 20 A, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-27H6667
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL4620-7
EAN/GTIN:
     4001869441085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter 3 po...
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 20A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
20 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
440 V
Nennspannung (DC):
72 V
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.614 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, Schalter, Trenner, Trennschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,12*
€ 83,07*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,80*
€ 92,21*
€ 5,46*
ab € 82,13*
€ 101,76*
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 107,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 114,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,48*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,65*
Zubehör
Siemens
5ST38207
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,48*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,11*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 431,20*
Zubehör
Siemens
5SM23436
ab € 40,87*
Zubehör
Siemens
5SM23466
ab € 105,06*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,97*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,91*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,13*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,24*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,88*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 6,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.