Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung NH2, 80 A, gG, 440 V (DC), 500 V (AC), 120 kA Ausschaltvermögen, 3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NH-Sicherung NH2, 80 A, gG, 440 V (DC), 500 V (AC), 120 kA Ausschaltvermögen, 3N
NH-Sicherung NH2, 80 A, gG, 440 V (DC), 500 V (AC), 120 kA Ausschaltvermögen, 3N
Artikel-Nr.:
     4502-27H2173
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3224
EAN/GTIN:
     4001869056135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NH-Sicherung
Auslösecharakteristik:
gG
Ausschaltvermögen:
120 kA
Bauform:
NH2
Breite:
46.6 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Höhe:
147.6 mm
Länge:
66.8 mm
Nennspannung (AC):
500 V
Nennspannung (DC):
440 V
Nennstrom:
80 A
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.459 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung gr.2, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Batteriesicherung, Messersicherung, NH Sicherung, NH Sicherungseinsatz, Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 6,75*
€ 9,45*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 7,05*
€ 9,84*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,07*
€ 9,90*
8 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 7,38*
€ 10,34*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,61*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,49*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.