Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung NH0, 20 A, gG, 440 V (DC), 500 V (AC), 120 kA Ausschaltvermögen, 3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NH-Sicherung NH0, 20 A, gG, 440 V (DC), 500 V (AC), 120 kA Ausschaltvermögen, 3N
NH-Sicherung NH0, 20 A, gG, 440 V (DC), 500 V (AC), 120 kA Ausschaltvermögen, 3N
Artikel-Nr.:
     4502-27H2137
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3007
EAN/GTIN:
     4001869055640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz, NH0, In: 20 A, gG, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NH-Sicherung
Auslösecharakteristik:
gG
Ausschaltvermögen:
120 kA
Bauform:
NH0
Breite:
30 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Höhe:
123.9 mm
Länge:
59.7 mm
Nennspannung (AC):
500 V
Nennspannung (DC):
440 V
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung nh0, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Batteriesicherung, Messersicherung, NH Sicherung, NH Sicherungseinsatz, Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 6,85*
€ 9,69*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 9,75*
24 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 6,90*
€ 9,76*
3
€ 3,90*
ab € 7,75667*
€ 10,95667*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,63*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,54*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.