Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, THT, 650 V, 50 A, TO-247, BIDW50N65T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, THT, 650 V, 50 A, TO-247, BIDW50N65T
IGBT, THT, 650 V, 50 A, TO-247, BIDW50N65T
Artikel-Nr.:
     4502-26S9096
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BIDW50N65T
EAN/GTIN:
     4099891587666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
transistor to-247
Bipolartransistor mit isoliertem Gate (IGBT), BIDW50N65T, Bourns Der IGBT-Baustein BIDW30N60T kombiniert die Technologie eines MOS-Gate- und eines Bipolartransistors zu einer optimalen Komponente für Hochspannungs- und Hochstromanwendungen. Dieser Baustein verwendet die Trench-Gate-Field-Stop-Technologie, die eine bessere Kontrolle der dynamischen Eigenschaften mit einer niedrigeren Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung (VCE(sat)) und geringeren Schaltverlusten ermöglicht. Darüber hinaus bietet diese Struktur einen geringeren Wärmewiderstand R(th). Features * Niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung (VCE(sat) * Trench-Gate-Feld-Stopp-Technik * Geringer Schaltverlust * RoHS-konform Anwendungen * Schaltnetzteile (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromquellen (UPS) * Leistungsfaktor-Korrektur (PFC)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.2 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
1.1 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
3 mJ
Verlustleistung VA (AC):
416 W
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,60*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,21*
2 Tage
1576
1
€ 14,99*
ab € 2,40*
€ 7,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.