Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 10 x 38 mm, 15 A, 1 kV (DC), 50 kA Ausschaltvermögen, PF-HT1-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung 10 x 38 mm, 15 A, 1 kV (DC), 50 kA Ausschaltvermögen, PF-HT1-15
Sicherung 10 x 38 mm, 15 A, 1 kV (DC), 50 kA Ausschaltvermögen, PF-HT1-15
Artikel-Nr.:
     4502-26S2762
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PF-HT1-15
EAN/GTIN:
     4099891648497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Photovoltaik-Stromsicherungen, PF-HT1-15, Bourns Electronics GmbH Features * Entwickelt nach UL 248-19 und IEC 60269-6 (gPV) für Photovoltaik Sicherungsnormen * RoHS-konform * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramikrohr
Ausschaltvermögen:
50 kA
Bauform:
10 x 38 mm
Nennspannung (DC):
1 kV
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, Sicherung, Photovoltaik-Sicherung, PV-Sicherung, Solarsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 4502
250
Frei Haus
€ 17,61*
50
Frei Haus
€ 21,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 4.402,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.