Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 8-fach, 2 m, 691791.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 8-fach, 2 m, 691791.2
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 8-fach, 2 m, 691791.2
Artikel-Nr.:
     4502-26P2477
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691791.2
EAN/GTIN:
     4016514048373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste, 691791.2, EFB Elektronik Dieses Produkt verfügt über integrierte Funktionen zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein- und Wirkleistung, Frequenz und Leistungsfaktor. Außerdem verfügt es über einen integrierten Temperatursensor und zwei Schnittstellen für externe Sensoren. Features * Mit integriertem Display, integriertem Webserver mit 10/100 Mbit/s Ethernet-Anschluss (RJ45) * Kabel 2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² mit gewinkeltem CEE7/7 Stecker * Ausgänge: 8 x IEC C13, abschließbar * Einspeisung 1-phasig
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
8
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Länge:
482.6 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Aluminium
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
1.079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Kaltgerätesteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 426,05*
€ 470,69*
Frei Haus
ab € 432,12*
€ 475,27*
Frei Haus
ab € 435,63*
€ 478,90*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 439,35*
€ 482,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 673,61*
€ 739,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,19*
€ 879,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,47*
€ 876,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,16*
€ 858,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,31*
€ 838,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,61*
€ 801,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.